【クロスカット】【自動細断可能数 150 枚】【ダストボックス容量 39L(A4 用紙約 560 枚分 ) 】
【 CD ・ DVD ・カード対応】【ホッチキス対応】
オートフィード(自動送り)機能が付いているので、紙をセットしてスイッチを押すだけで自動細断します。 1 回で 150枚もの紙を細断できるので、時間や手間が省けます。ダストボックスにはスイングアームが搭載されているので、満杯までゴミを均一に溜めることができ、ダストボックス容量約 39L ( 560 枚)と大容量なので、ゴミ捨て回数が少なく手間が省けます。静音なので、静かなオフィスでも音が気になりません。



今まで上からA4、5枚を入れて書類を入れて裁断していましたが今回のA4書類を何枚も自動で裁断してくれるので夢のようです
とても手間が省けて助かります
これまで、オフィス用に何台も買い換えましたが、一番性能が良いと思います。
短冊状ではなく、小さな真四角に裁断してくれるので、ごみの量も少なく、タイルカーペットも汚れにくいです。音の大きさは普通です。
小さ過ぎず大き過ぎず、丁度良い大きさでした。裁断時の音は普通。A4サイズを150枚まとめてセットできる点が良かったです。
150枚ちゃんと断裁するか少し不安だったが、問題なく処理しました。
枚数が少ない場合は通常のシュレッダーのように簡単に入れれます。
手を巻き込む心配もありません。
ただ、消音設計と書いてありましたが音は若干気になりました。