卓上ペーパーシュレッダー

卓上ペーパーシュレッダー - アイリスオーヤマ卓上ペーパーシュレッダー - アイリスオーヤマ卓上ペーパーシュレッダー - アイリスオーヤマ卓上ペーパーシュレッダー - アイリスオーヤマ卓上ペーパーシュレッダー - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

コンパクトな卓上サイズなのでオフィスにも最適です。
A4コピー用紙を2枚同時に細断できます。
サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ、電流ヒューズの4つの安全装置がついていますので安全面に優れています。

ダストボックス容量(L)約3.55(CD・DVD専用有)細断可能物CD/DVD、カード材質ABS樹脂、AS樹脂、スチールホワイト/ブラック周波数(Hz)50/60電源(V)AC100コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×143×206安全装置サーマルプロテクター、温度ヒューズ、ダストボックススイッチ、電流ヒューズ定格時間(分)約5定格細断枚数(50Hz/60Hz)【A4用紙】2枚、【CD・DVD・カード】1枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.3定格消費電力(W)(50/60Hz)5細断寸法(mm)約3×18(クロスカット)投入口幅(mm)(紙)21.8、(CD・DVD)121細断形状クロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×143×206リバース機能あり最大投入幅A4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89302665P2HT
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
オートフィードシュレッダーで劇的効率アップ!

大量の書類を扱うオフィスなどでは大活躍。
使用場所などによってふさわしいタイプをお選びください。
アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら

細断中の待ち時間 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
ダストボックス容量 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
細断可能な枚数 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
カットサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89302665
2014-12-24
用途: 書類関係&見積書等をシェレダーにかけております。
株式会社ラインアート

値段は、とても安くて少々心配しましたが、商品が、届いて使ってみると凄く使い易くて大満足しております。

2が参考にしています
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする