東製作所
鍵付ステンレス保管庫(片面引違戸)
(1件のレビュー)
奥行(mm)
450
高さ(mm)
800
棚板耐荷重(kg)
約30
材質
SUS430
脚高(mm)
100
棚板数(枚)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89309796
AC-600K鍵付
600×450×800
600
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89309805
AC-750K鍵付
750×450×800
750
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89309814
AC-900K鍵付
900×450×800
900
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89309823
AC-1200K鍵付
1200×450×800
1200
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89309832
AC-1500K鍵付
1500×450×800
1500
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89309841
AC-1800K鍵付
1800×450×800
1800
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000