東製作所
鍵付ステンレス保管庫(片面引出付、引違戸)
奥行(mm)
450
高さ(mm)
800
棚板耐荷重(kg)
約30
材質
SUS430
脚高(mm)
100
棚板数(枚)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全6種類を絞り込む
間口(mm)
選択してください
600
750
900
1200
1500
1800
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
引出し数
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89309857
ACO-600K鍵付
600×450×800
1
600
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89309866
ACO-750K鍵付
750×450×800
2
750
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89309875
ACO-900K鍵付
900×450×800
2
900
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89309884
ACO-1200K鍵付
1200×450×800
3
1200
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89309893
ACO-1500K鍵付
1500×450×800
4
1500
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89309902
ACO-1800K鍵付
1800×450×800
4
1800
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000