曜日別特売

屋外用パテ

屋外用パテ - コニシ屋外用パテ - コニシ屋外用パテ - コニシ屋外用パテ - コニシ屋外用パテ - コニシ屋外用パテ - コニシ
(6件のレビュー)

屋外のあらゆる穴うめ・キズに使える多用途タイプ!
(タイル・コンクリート・石材・陶磁器・木材・金属・プラスチック)
チューブを絞るだけなので使いやすい!
ほとんどの水性・油性塗料に対応!
硬化後の切削・研磨が可能!

危険物の類別非危険物
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8931201154131個(120mL)
オープン
968
1,065(税込)
当日出荷
8931200254121個(30mL)
オープン
599
659(税込)
当日出荷
1217848854121箱(30mL×10本)
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
1217849754131箱(120mL×10本)
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89312002
2024-07-21
用途: 外壁補修
製造業

外壁の補修の為に購入しました。
適度な粘性があり、使用時に液だれする事も無く使いやすい製品です。
乾燥後の塗装も問題無く行えました。

対象商品 : 89312011
2023-09-20
用途: 機械のメンテナンス時

同一商品を他のショップと比較したところ、一番価格が
安価だったため購入しましたが、問題なく使用出来ています。

対象商品 : 89312002
2021-03-01
用途: 壁補修

扱ってみて臭気は無く、手荒れもありませんでした。少々肉ヤセしやすいかなという印象です。乾燥もはやく扱い易かったです。

対象商品 : 89312011
2020-09-08
用途: モルタルのクラック埋めに使いました。
教育・研究機関

屋外用で、よかったです。
 できれば、白色があればなぁ。

対象商品 : 89312011
2017-06-02
用途: シャッターボックスの継ぎ目の補修
自動車・二輪車・自転車関連業

シャッターボックスの継ぎ目から錆汁が落ちるのでこの商品で塞ぎました。硬さも程よく硬化してからサンドペーパーで削って滑らかにしました。効果がどうか?雨後に確認したいと思います。

対象商品 : 89312011
2019-08-09
用途: 床の補修用
株式会社武蔵野エンジニアリング製造業

床塗装の補修用で、凹み部分をパテうめして、1日置いたところ、パテが、凹んで、再度パテで凹みを無くしを数回繰り返さなければ、ならなかった。
厚塗りには、不向き。
粘度は、作業しやすい粘度でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする