曜日別特売

プレーンガイドポストセット(ノック穴付・給油タイプ)

プレーンガイドポストセット(ノック穴付・給油タイプ) - タカノプレーンガイドポストセット(ノック穴付・給油タイプ) - タカノプレーンガイドポストセット(ノック穴付・給油タイプ) - タカノ
(1件のレビュー)
材質ブシュ:FC250 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2硬度ポスト:55HRC~(高周波焼入) ノックピン:45~50HRC公差eH7内容量1個
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
ポスト径D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法T(mm)
寸法a(mm)
寸法a1(mm)
寸法b(mm)
寸法b1(mm)
寸法d(mm)
寸法e(mm)
寸法l(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89322861OYP20-90744420304015562830156.665690
1,900
取扱い終了
返品不可
89322877OYP20-100744420304015562830156.6656100
オープン
取扱い終了
89322913OYP20-140744420304015562830156.6656140
2,260
取扱い終了
返品不可
89322922OYP20-150744420304015562830156.6656150
オープン
取扱い終了
返品不可
89322965OYP25-100844825304520663330159866100
オープン
取扱い終了
返品不可
89323053OYP25-200844825304520663330159866200
オープン
取扱い終了
返品不可
89323071OYP32-10010058324050207638361811876100
オープン
取扱い終了
返品不可
89323105OYP32-13010058324050207638361811876130
2,790
取扱い終了
返品不可
89323114OYP32-14010058324050207638361811876140
2,790
取扱い終了
返品不可
89323123OYP32-15010058324050207638361811876150
オープン
取扱い終了
返品不可
89323141OYP32-17010058324050207638361811876170
3,260
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
89323157OYP32-18010058324050207638361811876180
3,260
取扱い終了
返品不可
89323166OYP32-20010058324050207638361811876200
オープン
取扱い終了
返品不可
89323175OYP32-22010058324050207638361811876220
3,260
取扱い終了
返品不可
89323211OYP38-11013075385060251005044221110100110
3,890
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
89323227OYP38-12013075385060251005044221110100120
3,890
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
89323236OYP38-13013075385060251005044221110100130
3,890
取扱い終了
返品不可
89323245OYP38-14013075385060251005044221110100140
3,890
取扱い終了
返品不可
89323254OYP38-15013075385060251005044221110100150
オープン
取扱い終了
返品不可
89323263OYP38-16013075385060251005044221110100160
3,890
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
89323272OYP38-17013075385060251005044221110100170
3,890
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
89323297OYP38-20013075385060251005044221110100200
オープン
取扱い終了
返品不可
89323306OYP38-22013075385060251005044221110100220
4,370
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
89323324OYP38-25013075385060251005044221110100250
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
89323342OYP38-28013075385060251005044221110100280
4,370
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
89323351OYP38-30013075385060251005044221110100300
4,370
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
89323367OYP50-160155905065852512562.560301410125160
7,010
取扱い終了
返品不可
89323376OYP50-170155905065852512562.560301410125170
7,010
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
89323385OYP50-180155905065852512562.560301410125180
7,010
取扱い終了
返品不可
89323394OYP50-200155905065852512562.560301410125200
オープン
取扱い終了
返品不可
89323403OYP50-220155905065852512562.560301410125220
7,010
取扱い終了
返品不可
89323421OYP50-250155905065852512562.560301410125250
オープン
取扱い終了
返品不可
89323446OYP50-280155905065852512562.560301410125280
7,970
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
89323455OYP50-300155905065852512562.560301410125300
7,970
取扱い終了
返品不可
89323464OYP50-350155905065852512562.560301410125350
7,970
取扱い終了
返品不可
89323473OYP60-1801901206075100301507580401813150180
10,710
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
89323482OYP60-2001901206075100301507580401813150200
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
89323491OYP60-2201901206075100301507580401813150220
10,710
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
89323507OYP60-2501901206075100301507580401813150250
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
89323516OYP60-2801901206075100301507580401813150280
10,710
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
89323525OYP60-3001901206075100301507580401813150300
10,710
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
89323534OYP60-3501901206075100301507580401813150350
12,340
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
89323543OYP60-4001901206075100301507580401813150400
12,340
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
89322992OYP25-130844825304520663330159866130
2,400
取扱い終了
返品不可
89323096OYP32-12010058324050207638361811876120
2,790
取扱い終了
返品不可
89323193OYP32-25010058324050207638361811876250
オープン
取扱い終了
返品不可
89322852OYP20-80744420304015562830156.665680
1,900
取扱い終了
89322886OYP20-110744420304015562830156.6656110
オープン
取扱い終了
89322895OYP20-120744420304015562830156.6656120
1,900
取扱い終了
返品不可
89322904OYP20-130744420304015562830156.6656130
2,260
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89322965
2023-04-18
用途: プレス金型に使用

品物は満足ですがφ25x100Lの価格が130L以上と同じ価格に設定されている。
110L,120Lは100Lより安いので購入はしています。
100Lも同じ価格帯にしてくれたら購入したいと思います。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。
必ずしも、サイズに応じた価格設定にはなりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする