タカノ
ボールガイドポストセット(可動式ストッパ・ノック穴付・アルミ製ボールリテーナタイプ)
材質
ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:A5052S ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2
硬度
ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:45~50HRC
公差e
H7
内容量
1個
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
ポスト径D(Φmm)
寸法D1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法a(mm)
寸法a1(mm)
寸法b(mm)
寸法b1(mm)
寸法d(mm)
寸法e(mm)
寸法l(mm)
ストッパ可動量M(mm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89323771
OYAP25-170
84
48
25
31
30
50
50
20
66
33
30
15
9
8
66
0~20
170
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89323787
OYAP25-180
84
48
25
31
30
50
50
20
66
33
30
15
9
8
66
0~20
180
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89323796
OYAP25-200
84
48
25
31
30
50
50
20
66
33
30
15
9
8
66
0~20
200
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
89323902
OYAP32-240
100
58
32
40
40
60
60
20
76
38
36
18
11
8
76
0~25
240
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89324015
OYAP38-240
130
75
38
48
50
70
70
25
100
50
44
22
11
10
100
0~29
240
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89324033
OYAP38-260
130
75
38
48
50
70
70
25
100
50
44
22
11
10
100
0~29
260
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89324051
OYAP38-300
130
75
38
48
50
70
70
25
100
50
44
22
11
10
100
0~29
300
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89324076
OYAP50-180
155
90
50
60
65
90
90
25
125
62.5
60
30
14
10
125
0~42
180
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89324155
OYAP50-350
155
90
50
60
65
90
90
25
125
62.5
60
30
14
10
125
0~42
350
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89323613
OYAP20-90
74
44
20
26
30
50
50
15
56
28
30
15
6.6
6
56
0~20
90
オープン
取扱い終了
返品不可
89323622
OYAP20-100
74
44
20
26
30
50
50
15
56
28
30
15
6.6
6
56
0~20
100
オープン
取扱い終了
返品不可
89323631
OYAP20-110
74
44
20
26
30
50
50
15
56
28
30
15
6.6
6
56
0~20
110
オープン
取扱い終了
返品不可
89323647
OYAP20-120
74
44
20
26
30
50
50
15
56
28
30
15
6.6
6
56
0~20
120
オープン
取扱い終了
89323656
OYAP20-130
74
44
20
26
30
50
50
15
56
28
30
15
6.6
6
56
0~20
130
オープン
取扱い終了
返品不可
89323665
OYAP20-140
74
44
20
26
30
50
50
15
56
28
30
15
6.6
6
56
0~20
140
オープン
取扱い終了
返品不可
89323674
OYAP20-150
74
44
20
26
30
50
50
15
56
28
30
15
6.6
6
56
0~20
150
オープン
取扱い終了
返品不可
89323683
OYAP20-160
74
44
20
26
30
50
50
15
56
28
30
15
6.6
6
56
0~20
160
オープン
取扱い終了
返品不可
89323692
OYAP25-90
84
48
25
31
30
50
50
20
66
33
30
15
9
8
66
0~20
90
オープン
取扱い終了
返品不可
89323701
OYAP25-100
84
48
25
31
30
50
50
20
66
33
30
15
9
8
66
0~20
100
オープン
取扱い終了
返品不可
89323717
OYAP25-110
84
48
25
31
30
50
50
20
66
33
30
15
9
8
66
0~20
110
オープン
取扱い終了
89323726
OYAP25-120
84
48
25
31
30
50
50
20
66
33
30
15
9
8
66
0~20
120
オープン
取扱い終了
返品不可
89323735
OYAP25-130
84
48
25
31
30
50
50
20
66
33
30
15
9
8
66
0~20
130
オープン
取扱い終了
返品不可
89323744
OYAP25-140
84
48
25
31
30
50
50
20
66
33
30
15
9
8
66
0~20
140
オープン
取扱い終了
返品不可
89323753
OYAP25-150
84
48
25
31
30
50
50
20
66
33
30
15
9
8
66
0~20
150
オープン
取扱い終了
89323762
OYAP25-160
84
48
25
31
30
50
50
20
66
33
30
15
9
8
66
0~20
160
オープン
取扱い終了
89323805
OYAP32-110
100
58
32
40
40
60
60
20
76
38
36
18
11
8
76
0~25
110
オープン
取扱い終了
返品不可
89323814
OYAP32-120
100
58
32
40
40
60
60
20
76
38
36
18
11
8
76
0~25
120
オープン
取扱い終了
返品不可
89323823
OYAP32-130
100
58
32
40
40
60
60
20
76
38
36
18
11
8
76
0~25
130
オープン
取扱い終了
返品不可
89323832
OYAP32-140
100
58
32
40
40
60
60
20
76
38
36
18
11
8
76
0~25
140
オープン
取扱い終了
返品不可
89323841
OYAP32-150
100
58
32
40
40
60
60
20
76
38
36
18
11
8
76
0~25
150
オープン
取扱い終了
返品不可
89323857
OYAP32-160
100
58
32
40
40
60
60
20
76
38
36
18
11
8
76
0~25
160
オープン
取扱い終了
89323866
OYAP32-170
100
58
32
40
40
60
60
20
76
38
36
18
11
8
76
0~25
170
オープン
取扱い終了
89323875
OYAP32-180
100
58
32
40
40
60
60
20
76
38
36
18
11
8
76
0~25
180
オープン
取扱い終了
89323884
OYAP32-200
100
58
32
40
40
60
60
20
76
38
36
18
11
8
76
0~25
200
オープン
取扱い終了
返品不可
89323893
OYAP32-220
100
58
32
40
40
60
60
20
76
38
36
18
11
8
76
0~25
220
オープン
取扱い終了
返品不可
89323911
OYAP32-250
100
58
32
40
40
60
60
20
76
38
36
18
11
8
76
0~25
250
オープン
取扱い終了
89323927
OYAP32-260
100
58
32
40
40
60
60
20
76
38
36
18
11
8
76
0~25
260
オープン
取扱い終了
返品不可
89323936
OYAP38-130
130
75
38
48
50
70
70
25
100
50
44
22
11
10
100
0~29
130
オープン
取扱い終了
返品不可
89323945
OYAP38-140
130
75
38
48
50
70
70
25
100
50
44
22
11
10
100
0~29
140
オープン
取扱い終了
返品不可
89323954
OYAP38-150
130
75
38
48
50
70
70
25
100
50
44
22
11
10
100
0~29
150
オープン
取扱い終了
返品不可
89323963
OYAP38-160
130
75
38
48
50
70
70
25
100
50
44
22
11
10
100
0~29
160
オープン
取扱い終了
返品不可
89323972
OYAP38-170
130
75
38
48
50
70
70
25
100
50
44
22
11
10
100
0~29
170
オープン
取扱い終了
89323981
OYAP38-180
130
75
38
48
50
70
70
25
100
50
44
22
11
10
100
0~29
180
オープン
取扱い終了
89323997
OYAP38-200
130
75
38
48
50
70
70
25
100
50
44
22
11
10
100
0~29
200
オープン
取扱い終了
返品不可
89324006
OYAP38-220
130
75
38
48
50
70
70
25
100
50
44
22
11
10
100
0~29
220
オープン
取扱い終了
返品不可
89324024
OYAP38-250
130
75
38
48
50
70
70
25
100
50
44
22
11
10
100
0~29
250
オープン
取扱い終了
89324042
OYAP38-280
130
75
38
48
50
70
70
25
100
50
44
22
11
10
100
0~29
280
オープン
取扱い終了
89324067
OYAP50-170
155
90
50
60
65
90
90
25
125
62.5
60
30
14
10
125
0~42
170
オープン
取扱い終了
返品不可
89324085
OYAP50-200
155
90
50
60
65
90
90
25
125
62.5
60
30
14
10
125
0~42
200
オープン
取扱い終了
返品不可
89324094
OYAP50-220
155
90
50
60
65
90
90
25
125
62.5
60
30
14
10
125
0~42
220
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ