曜日別特売

真空パッド 一般用タイプ スプリング式 取出口 横

真空パッド 一般用タイプ スプリング式 取出口 横 - PISCO(ピスコ)

厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形を用意。

外径×内径(Φmm)4×2.5パッド寸法(mm)Φ2~Φ4材質(金属フード)/処理標準仕様内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ホルダー
取出方向
継手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46326989VPD15-3PFS-4B15フッ素ゴムスプリング式バーブ継手
3,806
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326998VPD15-3PFS-4J15フッ素ゴムスプリング式ワンタッチ継手
4,015
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327007VPD15-3PN-4B15ニトリゴムスプリング式バーブ継手
2,596
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327016VPD15-3PN-4J15ニトリゴムスプリング式ワンタッチ継手
2,805
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
46329624VPD20-3PFS-4B20フッ素ゴムスプリング式バーブ継手
3,806
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46329633VPD20-3PFS-4J20フッ素ゴムスプリング式ワンタッチ継手
4,015
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46329649VPD20-3PN-4B20ニトリゴムスプリング式バーブ継手
2,596
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46329658VPD20-3PN-4J20ニトリゴムスプリング式ワンタッチ継手
2,805
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
46344805VPD8-3PFS-4B8フッ素ゴムスプリング式バーブ継手
3,564
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46344814VPD8-3PFS-4J8フッ素ゴムスプリング式ワンタッチ継手
3,773
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46344823VPD8-3PN-4B8ニトリゴムスプリング式バーブ継手
2,541
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46344839VPD8-3PN-4J8ニトリゴムスプリング式ワンタッチ継手
2,750
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
87974871VPD15PFS4B-フッ素ゴムスプリング式 真空取出口 横-バーブ継手
3,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
87974887VPD15PFS4J-フッ素ゴムスプリング式 真空取出口 横-ワンタッチ継手
4,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
87974896VPD15PN4B-ニトリゴムスプリング式 真空取出口 横-バーブ継手
2,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
87974905VPD15PN4J-ニトリゴムスプリング式 真空取出口 横-ワンタッチ継手
2,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
87974914VPD20PFS4B-フッ素ゴムスプリング式 真空取出口 横-バーブ継手
3,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
87974923VPD20PFS4J-フッ素ゴムスプリング式 真空取出口 横-ワンタッチ継手
4,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
87974932VPD20PN4B-ニトリゴムスプリング式 真空取出口 横-バーブ継手
2,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
87974941VPD20PN4J-ニトリゴムスプリング式 真空取出口 横-ワンタッチ継手
2,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
87974957VPD8PFS4B-フッ素ゴムスプリング式 真空取出口 横-バーブ継手
3,730
取扱い終了
返品不可
代替品有
87974966VPD8PFS4J-フッ素ゴムスプリング式 真空取出口 横-ワンタッチ継手
3,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
87974975VPD8PN4B-ニトリゴムスプリング式 真空取出口 横-バーブ継手
2,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
87974984VPD8PN4J-ニトリゴムスプリング式 真空取出口 横-ワンタッチ継手
2,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87974871VPD15PFS4B46326989VPD15-3PFS-4B画像準備中真空パッド 一般用タイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87974887VPD15PFS4J46326998VPD15-3PFS-4J画像準備中真空パッド 一般用タイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87974896VPD15PN4B46327007VPD15-3PN-4B画像準備中真空パッド 一般用タイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87974905VPD15PN4J46327016VPD15-3PN-4J画像準備中真空パッド 一般用タイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87974914VPD20PFS4B46329624VPD20-3PFS-4B画像準備中真空パッド 一般用タイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87974923VPD20PFS4J46329633VPD20-3PFS-4J画像準備中真空パッド 一般用タイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87974932VPD20PN4B46329649VPD20-3PN-4B画像準備中真空パッド 一般用タイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87974941VPD20PN4J46329658VPD20-3PN-4J画像準備中真空パッド 一般用タイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87974957VPD8PFS4B46344805VPD8-3PFS-4B画像準備中真空パッド 一般用タイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87974966VPD8PFS4J46344814VPD8-3PFS-4J画像準備中真空パッド 一般用タイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87974975VPD8PN4B46344823VPD8-3PN-4B画像準備中真空パッド 一般用タイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87974984VPD8PN4J46344839VPD8-3PN-4J画像準備中真空パッド 一般用タイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする