曜日別特売

レイシーパック

レイシーパック - 大阪和田化学工業レイシーパック - 大阪和田化学工業レイシーパック - 大阪和田化学工業レイシーパック - 大阪和田化学工業レイシーパック - 大阪和田化学工業
(2件のレビュー)

壁にかけるだけで設置も簡単。片手で楽に取り出せます。

透明種類ポリ袋入数(枚)500内容量1袋(500枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8933538210号HDPE0.01180270
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
8933539111号HDPE0.01200300
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
8933540712号HDPE0.01230340
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
8933541613号HDPE0.01260380
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
8933542514号HDPE0.01280410
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89335382
2020-11-09
用途: パンの袋詰め
飲食業

サッと1枚ずつ取れて口も開いてるので、スムーズに
パンを入れることができます。とても楽です。

対象商品 : 89335425
2019-12-11
用途: 工場に下げておくのに
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょっと復路が欲しい時に重宝しています。もう少し安いと助かるのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする