Y型異径ホース継手

Y型異径ホース継手 - ノールマY型異径ホース継手 - ノールマY型異径ホース継手 - ノールマ
(2件のレビュー)

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。

用途産業用水・油・ガソリンの使用に形状ワイ材質ポリアセタール(白色)種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法D4(Φmm)
寸法D5(mm)
寸法D6(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89334472YRS-040642.76457.534.5
オープン
109
120(税込)
当日出荷
89334481YRS-06086485.67.51049
オープン
159
175(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89334481
2017-09-20
用途: 機械のメンテナンスや動作確認

値段の割りにシッカリしていて安心しました。各サイズ在庫しようと思います。

対象商品 : 89334481
2016-06-22
用途: バイクの整備
その他業種

耐熱性があるようなのでLLC温水ラインを変えるのに使用しました。しかし、異経だったのを気づかなかったので買い換え予定です。商品自体は良いものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする