クロス型ホース継手

クロス型ホース継手 - ノールマクロス型ホース継手 - ノールマクロス型ホース継手 - ノールマクロス型ホース継手 - ノールマ
(2件のレビュー)

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。

用途産業用水・油・ガソリンの使用に形状クロス材質ポリアセタール(白色)種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89334497KS-0442.9539
オープン
159
175(税込)
当日出荷
89334506KS-06647.548
オープン
209
230(税込)
当日出荷
89334515KS-12128.61469
オープン
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89334497
2022-12-28
用途: バイク整備
建設業・工事業

ガソリン対応でバイク部品の商品は高いので代用しています。価格は安いので助かります。

対象商品 : 89334506
2020-04-12
用途: 散水ホースの分岐に使用
クワヤマ

散水ホースの分岐に使用しましたが、色が白いので目立たずに、かつホースの挿入も確実でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする