曜日別特売

二方型ホース継手

二方型ホース継手 - ノールマ二方型ホース継手 - ノールマ二方型ホース継手 - ノールマ二方型ホース継手 - ノールマ二方型ホース継手 - ノールマ二方型ホース継手 - ノールマ二方型ホース継手 - ノールマ二方型ホース継手 - ノールマ
(38件のレビュー)

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。

用途産業用水・油・ガソリンの使用に種類ホース継手形状ストレート使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン材質ポリアセタール(白色)耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89334524GS-0442.7535
オープン
44
48(税込)
当日出荷
89334533GS-06647.549
オープン
77
85(税込)
当日出荷
89334542GS-0885.61056
オープン
109
120(税込)
当日出荷
89334551GS-101071263
オープン
139
153(税込)
当日出荷
89334567GS-12128.61466.5
オープン
179
197(税込)
当日出荷
89334576GS-14141015.679
オープン
209
230(税込)
当日出荷
89334585GS-1616121876
オープン
249
274(税込)
当日出荷
89334594GS-1919152176
オープン
299
329(税込)
当日出荷
89334603GS-2525212795
オープン
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89334533
2026-02-10
用途: キャブレターOH
有限会社平井電設

キャブ点滴に使用する際に相手がホースだと継ぎ手があると大変便利。

2025-10-05
用途: ブローバイホースの延長
卸売・小売業

内径9.5mmのブローバイホースの延長に使いました。
結構きつく嵌め合うので、ナイロンタイラップで締めておくだけで大丈夫なようです。

2024-11-30
用途: エアーホース金具
出口梅園製造業

ウレタンエアーホースの継手に使用しています。10k位の圧力を加えますが問題無く使用しています。

対象商品 : 89334524
2024-08-06
用途: バイクのバキュームホース
農・林・水産業

バイクのバキュームホースのジョイントに使いました。この商品はガソリンにも使えます。

対象商品 : 89334533
2023-10-27
用途: 車の負圧の配管のジョイントです。
アールブイフォーワイルドグース株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

ホースの差し込みはスムーズで、商品クオリティーのバラつきやバリは無く安心して使用可能です。

対象商品 : 89334524
2023-05-13
用途: 負圧チューブのバイパス

キャブレターの負圧ホースのバイパスに使用しました
蚊もなく不可もなく、きちんと使用できますのでそれで満足しています

対象商品 : 89334533
2023-12-19
用途: メンテナンス
製造業

記載通りの商品で、取付たところ期待通りの品物であった。

対象商品 : 89334567
2023-01-30
用途: 灌水チューブの接続
サービス業

径もピッタリで漏水もなく簡単作業で上手に接続できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする