エコハーモニー

エコハーモニー - 川上産業エコハーモニー - 川上産業エコハーモニー - 川上産業エコハーモニー - 川上産業エコハーモニー - 川上産業エコハーモニー - 川上産業エコハーモニー - 川上産業
(7件のレビュー)

再生原料生まれの、地球にやさしいプチプチです。

内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可
※不在による再配達の場合、別途送料が必要となります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89335477H444L-1200423.5103層
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89335495H37L-1200423.510-
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89335504H35L-1200423.5103層
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21038928--2400423.5103層
オープン
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1641142210435ポリエチレン(PE)120042---
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21038903--120042--3層
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21038912H37L-1200423.510-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89335486H37L-1200423.510-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
21038937--2400423.510-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21038946--240042--3層
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
離島数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89335504
2022-03-14
用途: 梱包時に使用
製造業

程よいプチプチなので梱包しやすい。強度は少なめだが、
壊れにくいと思う

対象商品 : 89335504
2022-01-04
用途: 商品の梱包

やや薄めで柔らかいです。
3層でこのお値段は非常にお得だと思います。
色も薄いブルーですが、良くある透明より高そうに見えていいです。

対象商品 : 89335504
2021-07-07
用途: 商品の包装
卸売・小売業

陶食器を包んでいますが、柔らかいので扱いやすく、色も気に入っています。
幾重にもして使用すると割れることもなく、お客様にも好評です。

対象商品 : 89335504
2019-10-01
用途: 食器などの梱包発送用
卸売・小売業

いつも使っていたものより、厚く上質でした。安く買えてとても満足です!

対象商品 : 89335504
2016-12-06
用途: 梱包
自動車・二輪車・自転車関連業

梱包作業に使用しています。
使用に特に問題ありません。
ロール状の時はだいぶ青い様に見えますが、ほんのり色づいている程度です。
コスパが良いのでこればかり買っています。

対象商品 : 21038912
2018-04-19
用途: 梱包用
AutoShopHATANAKA

カラーが濃いくなったような気がしますが、内容物がより見えにくくなり私の使い方ではGOODです。

対象商品 : 89335495
2017-01-15
用途: 商品の発送の時に

商品の梱包の時に使用していますが値段は安いですが使用に問題ないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする