フレクサンプライマー

フレクサンプライマー - Devcon(デブコン)フレクサンプライマー - Devcon(デブコン)フレクサンプライマー - Devcon(デブコン)フレクサンプライマー - Devcon(デブコン)
(1件のレビュー)

フレクサン80P、フレクサン80L、フレクサン94L用の液状プライマー。
フレクサン専用プライマーで、接着力をより強力にしたい時に。

仕様液状質量(g)143
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
適合材
危険物の類別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31241220DV159801個445-0019金属非危険物
12,150
6,998
7,698(税込)
当日出荷
31241229DV159851個445-0027コンクリート、ゴム非危険物
12,150
6,998
7,698(税込)
当日出荷
89602563159801個(118mL)445-0019金属第四類
オープン
取扱い終了
89602572159851個(118mL)445-0027コンクリート、ゴム第四類
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89602572
2018-01-07
用途: フレクサン80を使う時に使用します。
愛車工房濱田屋

プライマーを使わなければ、接着が悪いので使用します。
値段が高いですが、剥離してしまうと困るので仕方ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする