曜日別特売

耐蝕・耐摩耗補修剤 ブラッシャブルセラミック

耐蝕・耐摩耗補修剤 ブラッシャブルセラミック - Devcon(デブコン)耐蝕・耐摩耗補修剤 ブラッシャブルセラミック - Devcon(デブコン)

刷毛塗りが可能で耐熱性に優れており、熱交換器、チューブシートや水循環装置の再生/防蝕用途、ポンプケーシング、インペラーブレード、ゲートバルブや水槽、ファンブレードの錆、腐蝕からの保護及び再生等に適してます。
金属性設備のキャビテーション及び腐蝕からの保護ライニングに。
耐熱性、耐薬品性に優れている。
耐摩耗性がありスラリーの摩耗に効力を発揮する。
赤を下塗りに2層塗りすることで、点検時に減肉度合いが分かる。
青色は、食品衛生法(厚生省告示第370号)規格適合品
高温部の腐食防止に適してます
非常に優れた耐薬品性を持っており、設備を様々な薬品から保護します

用途工業用の施設補修に。特性耐蝕、耐摩耗、耐熱、耐薬品仕様液状容量(g)900主成分エポキシ樹脂耐熱温度(℃)180硬化剤比率主剤:硬化剤=11:2(重量比)内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
硬化時間(時間)
トラスコ品番
可使時間(分)
危険物の類別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31241168DV1176024(25℃)433-311040(25℃)非危険物
108,876
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
31241177DV1176524(25℃)433-312840(25℃)非危険物
108,876
61,980
68,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896026151176024(25℃)433-311040(25℃)指定可燃物
オープン
取扱い終了
896026241176524(25℃)433-312840(25℃)指定可燃物
オープン
取扱い終了
896026331177016(25℃)433-313620(25℃)指定可燃物
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする