旭化成
給気用二次フィルター
トラスコ品番
448-0091
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
18
質量(kg)
0.09
タイプ
シートタイプ
長さ(m)
500
幅(cm)
500
風速(m/s)
(ろ過)0.5
耐熱温度(℃)
80
捕集効率(%)
70
圧力損失
(初期)35Pa
内容量
1セット(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89602992
ML320XF500500
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください