旭化成
排気フィルター
トラスコ品番
448-0058
厚さ(mm)
15
質量(kg)
0.1
本体寸法(mm)
500×500
耐熱温度(℃)
80
捕集効率(%)
52
除塵率(%)
52
初期圧力損失(Pa)
73
ろ過風速(m/s)
2.5
内容量
1セット(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89603001
ML240RXV500500
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください