Asmix(アスカ)
手提金庫 MCB
(1件のレビュー)
1スペースに硬貨を2種類収納できます。
付属品
鍵(2本)、取扱説明書
材質
鋼材
色
ブルー
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
収納サイズ
施錠方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89603053
MCB250
270×190×80
240×164×55
A5
シリンダー錠
¥
9,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
89603071
MCB370
270×190×117
240×164×90
A5
ダイアル錠、シリンダー錠
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
89603062
MCB320
196×146×78
175×124×43
A6
ダイアル錠、シリンダー錠
¥
5,500
取扱い終了
代替品有
85163776
MCB310
153×119×73
132×97×43
B7
ダイアル錠、シリンダー錠
¥
3,300
取扱い終了
85163794
MCB580
315×215×130
273×178×99
B5
ダイアル錠、シリンダー錠
¥
13,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください