業務用乾湿両用掃除機(乾式・湿式兼用)

業務用乾湿両用掃除機(乾式・湿式兼用) - アマノ[事務用品/清掃用品]業務用乾湿両用掃除機(乾式・湿式兼用) - アマノ[事務用品/清掃用品]業務用乾湿両用掃除機(乾式・湿式兼用) - アマノ[事務用品/清掃用品]業務用乾湿両用掃除機(乾式・湿式兼用) - アマノ[事務用品/清掃用品]業務用乾湿両用掃除機(乾式・湿式兼用) - アマノ[事務用品/清掃用品]
(1件のレビュー)

乾いたゴミも、汚水も1台で吸引できる便利な掃除機です。
オフィスから工場まで、乾いたゴミも汚水もパワフルに吸引します。

タイプ乾燥/吸湿ダスト両用電源(V)AC100消費電力(W)1100風量(m3/min)2.4電源コード(m)12フィルター布フィルター(標準付属品)または 筒形フィルター(別売)騒音値(dB)72最大風量(m3/min)2.4消費電力(kW)1.1電源周波数(Hz)50/60真空度(kPa)23最大真空圧(kPa)23内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
集塵容量(L)
吸水量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89571763JW-15(バケット)1611
65,800
49,980
54,978(税込)
当日出荷
地域運賃
89571772JW-30(バケット)2718
74,800
56,980
62,678(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: 作業用
株式会社日本化学研究所製造業

希望道どうりの製品でした*長く使い続けたいと思います-

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする