イスカル
B 旋削/チップ COAT CNMX-M4PW
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
7.94
穴の形状
-
チップブレーカ
-
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89572506
CNMX 120708-M4PW IC9150
0.8
338-4713
¥
13,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89572533
CNMX120712-M4PW IC9150
1.2
338-4748
¥
13,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
30日以内出荷
返品不可
89572542
CNMX 120712-M4PW IC9250
1.2
338-4756
¥
13,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89572515
CNMX 120708-M4PW IC9250
0.8
338-4721
¥
9,500
取扱い終了
89572524
CNMX 120708-M4PW IC9350
0.8
338-4730
¥
9,500
取扱い終了
89572551
CNMX 120712-M4PW IC9350
1.2
338-4764
¥
9,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください