イノアック
ログラン(硬質ウレタンゴム)丸棒 ブラウン
材質
エステル系ウレタン
色
ブラウン
使用温度範囲(℃)
-30~80
硬度(ショア A)
92
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
長さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89572795
B20500
20
500
20
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89572804
B30500
30
500
30
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89572813
B35200
35
200
35
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89572822
B50200
50
200
50
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長