Wera
160ISVDE 3.5X100
トラスコ品番
431-7441
全長(mm)
181
質量(g)
35
商品構成
単品
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89572944
6440
マイナス
3.5mm
100
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください