Wera
162ISPHVDE 2X100
トラスコ品番
431-7483
全長(mm)
205
質量(g)
35
商品構成
単品
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89572987
6451
プラス
No.2
100
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください