曜日別特売

300IP トルクプラスドライバー

300IP トルクプラスドライバー - Wera300IP トルクプラスドライバー - Wera300IP トルクプラスドライバー - Wera300IP トルクプラスドライバー - Wera
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー精度(%)±10商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし負荷方向内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8957311128040トルクスプラスTP6
8,950
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
返品不可
8957312728041トルクスプラスTP7
9,050
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8957313628042トルクスプラスTP8
9,100
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8957314528043トルクスプラスTP9
9,650
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8957315428044トルクスプラスTP10
9,950
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8957316328045トルクスプラスTP15
10,550
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
返品不可
8957317228046トルクスプラスTP20
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする