Wera
334/350/354/7 ドライバーセット
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
437-5718
セット内容
(+)No.1、No.2、No.3/(-)6、8/六角:対辺6、8
質量(g)
1000
種類
セット品
材質(軸)
特殊工具鋼
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31243600
344953
プラス、マイナス、六角
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
89573251
344953
プラス、マイナス、六角
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください