352 ボールポイントヘキサゴンドライバー

352 ボールポイントヘキサゴンドライバー - Wera352 ボールポイントヘキサゴンドライバー - Wera352 ボールポイントヘキサゴンドライバー - Wera352 ボールポイントヘキサゴンドライバー - Wera352 ボールポイントヘキサゴンドライバー - Wera352 ボールポイントヘキサゴンドライバー - Wera352 ボールポイントヘキサゴンドライバー - Wera352 ボールポイントヘキサゴンドライバー - Wera
(6件のレビュー)

先端がボールポイント仕様になっており、ドライバーの角度を多少傾けても、六角穴付ボルトなどを回すことができます。
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。

種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89573276022795六角ボールポイント1.5mm60434-7323130
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
8957328522800六角ボールポイント2mm100434-7331170
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
89573267138070六角ボールポイント2.5mm100434-7854181
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
89573294022805六角ボールポイント3mm100434-7340181
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
89573303022810六角ボールポイント4mm100434-7358198
1,450
1,398
1,538(税込)
当日出荷
89573312022815六角ボールポイント5mm100434-7366205
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
89573337022825六角ボールポイント8mm150434-7382262
3,250
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89573346022830六角ボールポイント10mm150434-7391262
3,650
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89573355022835六角ボールポイント12mm150434-7404267
4,150
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31243268022820六角ボールポイント6mm125434-7374230
2,150
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
89573321022820六角ボールポイント6mm125434-7374230
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89573285
2021-04-15
用途: ラジコンメンテナンス
不動産業

2.5㎜、2.0㎜、1.5㎜を使っていますが、1.5㎜は若干サイズが小さいのか、ネジを舐めてしまいます。グリップが良くて使いやすいのに、その点だけ不満です。

対象商品 : 89573267
2019-07-22
用途: バイクの整備
その他業種

今までバイクのハンドル周りの整備時、クランプのボルトを緩め角度を変えて6角レンチで
やっていましたが、結構面倒くさかったので、良い工具は無いものかと探していました。
此れは凄く良いです。クランプを緩めなくても殆ど作業出来ます。
このメーカーの物は初めて使うのですが、材質も結構良く、グリップ感も良いので使い易いです。1,5~4までまとめ買いして正解です。あとは、耐久性ですね。
ダメになったら、リピします。

対象商品 : 89573303
2019-06-20
用途: バイクカウルの着脱用

やはり、Wera、食い込みが安心できます。ドライバー化することで作業性がぐっとアップしました。

対象商品 : 89573312
2018-12-13
用途: 真空装置のメンテ
教育・研究機関

立体障害があって通常のLタイプでは回しにくかったのですが、これは非常に使いよい。先端のボールの精度は抜群。グリップはもう少し細身の方が色々と楽ですが、その分締め付けトルクは十分です。

対象商品 : 89573285
2018-12-11
用途: ほんの少し斜めでも助かる
有限会社イズミ紙工芸

このボールポイントはかなり角度がついても回ります。早く買えば良かったです。

対象商品 : 89573267
2016-08-17
用途: 機械メンテ

握り心地がとてもよく、力が入りやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする