Wera
391 フレキシブルナットドライバー
(1件のレビュー)
種類
ナットドライバー/フレキシブルドライバー
商品構成
単品
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
対辺(mm)
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89573486
28148
ソケット(ボックス)
6
樹脂
95.6
なし
なし
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
89573495
28150
ソケット(ボックス)
7
樹脂
116.4
なし
なし
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
89573504
28152
ソケット(ボックス)
8
樹脂
122
なし
なし
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください