950PKLS ショートアームボールポイントヘックスキー

950PKLS ショートアームボールポイントヘックスキー - Wera950PKLS ショートアームボールポイントヘックスキー - Wera950PKLS ショートアームボールポイントヘックスキー - Wera950PKLS ショートアームボールポイントヘックスキー - Wera950PKLS ショートアームボールポイントヘックスキー - Wera950PKLS ショートアームボールポイントヘックスキー - Wera950PKLS ショートアームボールポイントヘックスキー - Wera950PKLS ショートアームボールポイントヘックスキー - Wera
(4件のレビュー)

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高トルク伝達率により、作業効率もアップします。
首下寸法は非常に短くなっており、狭い個所での作業に便利です。

先端形状ボールポイント付形状L型タイプショート付属品ホルダサイズ規格ミリ内容量1本
全9種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89575227220401.5
450
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
89575236220412.0
450
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
89575245220422.5
500
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
89575254220433.0
700
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89575263220444.0
700
629
692(税込)
当日出荷
89575272220455.0
850
739
813(税込)
当日出荷
89575281220466.0
900
819
901(税込)
当日出荷
89575297220478.0
1,150
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
895753062204810.0
1,550
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: 通常の六角レンチが入らない場所での作業
製造業

通常のWERAの六角を愛用しているので信頼できる品質なので安心して作業できます。
ただでさえ工具のアクセスが悪い狭い場所でネジの頭をナメてしまったら目も当てられないので高品質なショートヘッド六角レンチの存在は助かります。

対象商品 : 89575297
2022-06-17
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

面接触の為か六角穴への食いつきが良いと思います。
安心感がありとてもよい品かと思います。

対象商品 : 89575281
2019-03-31
用途: 自動車整備

先端の短い工具を探してました。
ちょうど良いサイズで満足です。
まだ実際に使用してないので、工具の精度などはレビューできませんが、求めていた使い方は出来そうです。
トヨタ アクアのフロントショック脱着時のアッパー側のボルトを緩める時に使用。これを使えば、ワイパーやカウルトップパネルの脱着なしで作業が出来て、ともて簡略化出来ます。

対象商品 : 89575272
2019-12-13
用途: 狭い部分のキャップボルトの締め付け
Gardenfield

Wera独自の形状で確実に締め付けられるのだが、ボールポイントで回すとき遊びがなさすぎるのか、軸を傾けると回らなかった。(同社の1.5か2mmのものだと問題なかったので個体差なのかもしれないが)
因みに、これに対して、ボールポイント部をやすりで削って対処しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする