曜日別特売

マルチカラー ボールポイント六角棒レンチセット

マルチカラー ボールポイント六角棒レンチセット - Weraマルチカラー ボールポイント六角棒レンチセット - Wera
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

9色カラーで、容易にサイズを判別できます。
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。

セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0質量(g/セット)641トラスコ品番433-5384形状L型質量(g)641先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ内容量1セット(9本)
注意
※ボール部では本締めできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89575421073593
オープン
7,498
値下げ
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする