Wera
クラフトフォームコンパクト 27RA
トラスコ品番
437-9322
セット内容
(+)1、2/(-)5.5、6.5、T6/六角6
種類
セット品
商品構成
セット品
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89575796
343691
プラス、マイナス、六角、トルクス(ヘックスローブ)
樹脂
317
なし
なし
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください