Wera
クラフトフォームコンパクト 60RA
トラスコ品番
437-9331
セット内容
ラチェットビットホルダ(816RA)、(+)1、2、3、(-)5.5、6.5、8.0、T6、8、10、15、20、TB10、20、六角3、4、5
種類
セット品
商品構成
セット品
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31243584
343693
プラス、マイナス、六角、トルクス(ヘックスローブ)
樹脂
459
なし
なし
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
89575805
343693
プラス、マイナス、六角、トルクス(ヘックスローブ)
樹脂
459
なし
なし
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください