曜日別特売

クラフトフォームコンパクト VDE60

クラフトフォームコンパクト VDE60 - Weraクラフトフォームコンパクト VDE60 - Wera
トラスコ品番437-9349セット内容ビットホルダ(817VDE)、(+)0、1、2、(-)2.5、4.0、5.5、6.5、SQ1、2、六角3、4、5、6、T10、15、20、スイッチキャビネット6.3、8.1種類セット品商品構成セット品内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89575814343695プラス、マイナス、六角、トルクス(ヘックスローブ)樹脂615なしなし
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする