Wera
クラフトフォームコンパクト VDE64I
種類
電工ドライバー/六角ドライバー
商品構成
単品
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
対辺(mm)
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89575857
3420
六角
2.5
樹脂
20
なし
なし
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89575866
3421
六角
3
樹脂
20
なし
なし
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89575875
3422
六角
4
樹脂
20
なし
なし
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89575884
3423
六角
5
樹脂
20
なし
なし
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89575893
3424
六角
6
樹脂
20
なし
なし
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください