Wera
クラフトフォームコンパクト60I
種類
電工ドライバー
商品構成
単品
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端刃幅(mm)
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89575963
3401
マイナス
3
樹脂
12
なし
なし
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
89575972
3402
マイナス
3.5
樹脂
12
なし
なし
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89575981
3403
マイナス
4
樹脂
14
なし
なし
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89575997
3404
マイナス
5.5
樹脂
26
なし
なし
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89576006
3405
マイナス
6.5
樹脂
20
なし
なし
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89575954
3400
マイナス
2.5
樹脂
12
なし
なし
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください