曜日別特売

クラフトフォームコンパクトKK25 ドライバービットセット

クラフトフォームコンパクトKK25 ドライバービットセット - WeraクラフトフォームコンパクトKK25 ドライバービットセット - WeraクラフトフォームコンパクトKK25 ドライバービットセット - Wera
(1件のレビュー)
トラスコ品番438-7180セット内容ホルダ(889/4R)/ラピッドアダプターユニバーサルビットホルダ/先端ビット(-)0.6×4.5、(-)1.0×5.5、(-)1.2×6.5、(+)No.1、(+)No.2、(+)No.3種類セット品商品構成セット品内容量1セット
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
全長(mm)
軸径(Φmm)
軸長(mm)
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8957603351024プラス、マイナス200(ビット装着時)6.3525樹脂260なしなし
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89576033
2020-11-05
用途: DIY,自転車整備

レビューをし忘れていましたが、購入してまもなく、壊れました。
ビットを取り付けるドライバー部分は、グリップ部分に差し込まれている構造なのですが、ドライバー部分のネックを伸ばす操作をしていたら、バネの力で、ドライバー部分とグリップ部分が分離してしまいました。
イメージ的には、差し込みドライバーのグリップと金属の棒の分離の様な感じの分離です。
それ以来、事あるごとに分離してしまうので、使い心地最悪です。
普通のグリップドライバーにしておけばと後悔しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする