Wera
クラフトフォームコンパクトVARIO RA
トラスコ品番
438-7210
セット内容
ホルダ(80RA)、両頭ビット((-)0.6×4/1.0×6、(-)0.8×5/1.2×7、(+)No.1×No.2、T3×3、T4×4、T5×5
種類
セット品
商品構成
セット品
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端刃幅(mm)
全長(mm)
軸径(Φmm)
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89576042
343689
6
213
6
樹脂
486
なし
なし
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください