曜日別特売

コンビネーションラチェットレンチ(インチサイズ)

コンビネーションラチェットレンチ(インチサイズ) - Weraコンビネーションラチェットレンチ(インチサイズ) - Weraコンビネーションラチェットレンチ(インチサイズ) - Weraコンビネーションラチェットレンチ(インチサイズ) - Weraコンビネーションラチェットレンチ(インチサイズ) - Weraコンビネーションラチェットレンチ(インチサイズ) - Weraコンビネーションラチェットレンチ(インチサイズ) - Weraコンビネーションラチェットレンチ(インチサイズ) - Wera
(1件のレビュー)

スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押えながら、強いトルクでボルトを回すことができます。
スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、舐めたり錆びたボルトを回すことができます。
ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。
30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。

ラチェット機構あり内容量1丁
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
全長(mm)
対辺寸法(inch)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8957612173280-1445/16
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
8957613773281-1593/8
オープン5,198
5,198
5,718(税込)
当日出荷
8957614673282-1657/16
オープン5,898
5,898
6,488(税込)
当日出荷
8957615573283-1771/2
オープン5,898
5,898
6,488(税込)
当日出荷
8957616473284-1889/16
オープン6,898
6,898
7,588(税込)
当日出荷
8957617373285-2125/8
オープン7,298
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
8957618273286-23511/16
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
8957619173287-2463/4
オープン8,298
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
5129435773283【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)1771/2
オープン4,990
4,190
アウトレット
4,609(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89576155
2019-08-08
用途: 機械メンテナンス
株式会社日野ヒューテックサービス業

ラッチェット部のギアの感じはすごくいい。
スパナ部分が裏表妙なつくりになっていて少しめんどくさい。
全体的に重さ、質感いいですね。高いだけはあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする