ステンレスドライバーセット

ステンレスドライバーセット - Weraステンレスドライバーセット - Weraステンレスドライバーセット - Weraステンレスドライバーセット - Weraステンレスドライバーセット - Weraステンレスドライバーセット - Weraステンレスドライバーセット - Weraステンレスドライバーセット - Wera
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番438-7171セット内容(+)No.1・No.2/(-)3・4・5.5・6.5質量(g)640種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8957680332060プラス、マイナス
12,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする