Wera
チゼルドライバーセット
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
438-7201
セット内容
(+)1、(+)2、(+)3、(-)3.5、(-)5.5、(-)9.0
質量(g)
769
種類
セット品
材質(軸)
特殊工具鋼
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
あり
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31243575
343688
プラス、マイナス
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
89576864
343688
プラス、マイナス
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください