Wera
トルクスドライバーHF
材質(グリップ)
樹脂
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89576882
28070
トルクス(ヘックスローブ)
T20
300
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
89576891
28071
トルクス(ヘックスローブ)
T25
300
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89576907
28072
トルクス(ヘックスローブ)
T27
300
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89576916
28073
トルクス(ヘックスローブ)
T30
300
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください