曜日別特売

フレキシブルロックエクステンションバー1/2 ロング

フレキシブルロックエクステンションバー1/2 ロング - Weraフレキシブルロックエクステンションバー1/2 ロング - Weraフレキシブルロックエクステンションバー1/2 ロング - Weraフレキシブルロックエクステンションバー1/2 ロング - Weraフレキシブルロックエクステンションバー1/2 ロング - Weraフレキシブルロックエクステンションバー1/2 ロング - Wera
(1件のレビュー)
差込角(inch)1/2全長(mm)250トラスコ品番438-7155材質特殊工具鋼質量(g)423.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
895770133643
5,350
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89577013
2021-07-02
用途: 建機修理に
建設業・工事業

フレキシブルになるということで購入しましたが、フレキになりません
というか、使い方が良く分かりませんでした
結果、宝の持ち腐れ・・・倉庫行きとなりました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする