曜日別特売

フレキシブルロックエクステンションバー3/8 ロング

フレキシブルロックエクステンションバー3/8 ロング - Weraフレキシブルロックエクステンションバー3/8 ロング - Weraフレキシブルロックエクステンションバー3/8 ロング - Weraフレキシブルロックエクステンションバー3/8 ロング - Weraフレキシブルロックエクステンションバー3/8 ロング - Weraフレキシブルロックエクステンションバー3/8 ロング - Wera
(2件のレビュー)
差込角(inch)3/8全長(mm)200トラスコ品番438-7121材質特殊工具鋼質量(g)191内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
895770563592
4,750
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89577056
2021-07-02
用途: 機械修理に
建設業・工事業

フレキシブルになるということで購入しましたが、フレキになりません
というか、使い方が良く分かりませんでした
結果、宝の持ち腐れ・・・倉庫行きとなりました

1が参考にしています
対象商品 : 89577056
2019-12-10
用途: スパークプラグ交換用に購入
農・林・水産業

奥深くてソケットが取り出せなくなるトラブル防止のため使ってます。
手が入りにくくてソケットを確実に抜く必要のあるボルトナット、スパークプラグの作業時には必需品ですね、トラブル防止で作業効率アップ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする