宇都宮製作[手袋]
シンガー電石帽SR-1 長髪
用途
長髪用
色
ホワイト
トラスコ品番
433-8740
材質
電石不織布
質量(g)
172
種類
メッシュケープ付
内容量
1袋(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89577153
SR1-LONG
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください