3チャンネルタイマー(100時間形)

3チャンネルタイマー(100時間形) - A&D3チャンネルタイマー(100時間形) - A&D3チャンネルタイマー(100時間形) - A&D3チャンネルタイマー(100時間形) - A&D
(3件のレビュー)

100時間形、3チャンネルタイマー
3種類のタイマー時間を同時設定
設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできます
アラーム経過後は自動カウントアップ
時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能
マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)

用途同時に3つの時間を確認。コーヒーの賞味時間、麺の茹でる時間の管理、天ぷらあげる時間の管理等に便利タイマー設定最大99時間59分59秒、最小1秒付属品モニタ用電池、取扱説明書トラスコ品番451-4734質量(g)約85(電池含む)電源単4形乾電池1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×70×30タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(アラーム時間経過後、自動でカウントアップ)表示形式デジタル設定範囲最大99時間59分59秒、最小1秒設置方法壁掛け、スタンド、マグネット、ストラップ装着電池寿命約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合)時計機能タイマの数3アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cmアラームブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cmカウントダウン機能カウントアップ機能マルチチャンネル機能内容量1個
注意
※タイマーのボタン操作は、必ず手で持って操作してください。
※金属面にマグネットを使って貼り付けた状態でボタン操作をすると、タイマーが誤動作したり、落下して破損する恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89577363AD5701A
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89577363
2022-02-21
用途: 実験作業時。
教育・研究機関

同時にタイマー設定することがあり、3チャンネルあるとひとつで持ち運びでき、便利です。

対象商品 : 89577363
2021-09-16
用途: 実験用タイマー
その他業種

画面や音も大きく扱いはしやすいです。
ただ、3チャンネルある分どのチャンネルを設定しているのかわかりにくかったり、直感的に使いにくく感じる事が多いです。
なれたら使いやすいのかも知れません。

対象商品 : 89577363
2018-02-20
用途: めっき作業時

機能性、外観などは問題ないが、スイッチを片手で押す際、力の加減で傾いて、押すのに手間取る事がある。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする