曜日別特売

デジタルノギス AD5764Aシリーズ

デジタルノギス AD5764Aシリーズ - A&Dデジタルノギス AD5764Aシリーズ - A&Dデジタルノギス AD5764Aシリーズ - A&Dデジタルノギス AD5764Aシリーズ - A&Dデジタルノギス AD5764Aシリーズ - A&Dデジタルノギス AD5764Aシリーズ - A&Dデジタルノギス AD5764Aシリーズ - A&Dデジタルノギス AD5764Aシリーズ - A&D

大型液晶表示デジタルノギス
基本測定機能(外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定)が可能
サムローラー付で、転がして微量な調整が可能
ゼロリセット機能で、比較測定、間接測定が可能
データーホールド機能付き
オートパワーOFF機能で、無駄な電池消耗を防ぎます

用途長さ計測および管理を必要とする業務。最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)±0.01電源CR2032形リチウム電池1個デプスバー(有・無)電池寿命約1年最大応答速度3m/s内容量1台
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
器差(mm)
繰返し精度(mm)
材質
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89577372AD5764A-1500~1500.01±0.03±0.01(ジョウ・本体)SUS420J2相当品、(表示部)ABS樹脂約162(電池含む)76×15×235
5,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
56398834AD5764A-150 (一般校正書類付)0~1500.01±0.03±0.01(ジョウ・本体)SUS420J2相当品、(表示部)ABS樹脂約162(電池含む)76×15×235
27,500
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49831915AD5764A-2000~2000.01±0.03±0.01ジョウ・本尺/ステンレス(SUS420J2相当品)、表示部/ABS樹脂約190(電池含む)90×15×287
8,400
7,398
8,138(税込)
当日出荷
49831924AD5764A-3000~3000.01±0.03(0~200)、±0.04(200以上)±0.01ジョウ・本尺/ステンレス(SUS420J2相当品)、表示部/ABS樹脂約274(電池含む)102×15×390
12,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
56397653AD5764A-200 (一般校正書類付)0~2000.01±0.03±0.01ジョウ・本尺/ステンレス(SUS420J2相当品)、表示部/ABS樹脂約190(電池含む)90×15×287
30,400
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56397662AD5764A-300 (一般校正書類付)0~3000.01±0.03(0~200)、±0.04(200以上)±0.01ジョウ・本尺/ステンレス(SUS420J2相当品)、表示部/ABS樹脂約274(電池含む)102×15×390
34,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする