曜日別特売

防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HW-CPシリーズ

防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HW-CPシリーズ - A&D防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HW-CPシリーズ - A&D防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HW-CPシリーズ - A&D防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HW-CPシリーズ - A&D防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HW-CPシリーズ - A&D防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HW-CPシリーズ - A&D防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HW-CPシリーズ - A&D防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HW-CPシリーズ - A&D

計量台部 防塵・防水IP65
プリンタ内蔵タイプ
1/10,000の高分解能
応答速度約1.5秒
見やすいバックライト付き大型液晶表示
3色5段カラーコンパレータライト標準装備
各設定に便利なテンキー付き
kg・個数モード
表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)

用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類デジタルはかり計量皿形状角皿内容量1台
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示形式
ひょう量(g)
目量(g)
計量皿寸法(mm)
センサー
機能
検定
質量(g)
質量(kg)
電源
保護等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26601338HW100KCP-JA--------18ACアダプタ(AX-TB269または、AX-TB278、AC100V+10%~-15% 50Hz/60Hz 100VA)-
142,800
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
53074133HW10KCP-JA-00J00 (JCSS校正書類付)--------7ACアダプタ(AX-TB269または、AX-TB278、AC100V+10%~-15% 50Hz/60Hz 100VA)-
150,800
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26601347HW10KCP-JA--------7ACアダプタ(AX-TB269または、AX-TB278、AC100V+10%~-15% 50Hz/60Hz 100VA)-
132,800
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53074149HW60KCP-JA-00J00 (JCSS校正書類付)--------12ACアダプタ(AX-TB269または、AX-TB278、AC100V+10%~-15% 50Hz/60Hz 100VA)-
161,800
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53074158HW100KCP-JA-00J00 (JCSS校正書類付)--------18ACアダプタ(AX-TB269または、AX-TB278、AC100V+10%~-15% 50Hz/60Hz 100VA)-
166,800
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53074167HW200KCP-JA-00J00 (JCSS校正書類付)--------18ACアダプタ(AX-TB269または、AX-TB278、AC100V+10%~-15% 50Hz/60Hz 100VA)-
182,800
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26601356HW200KCP-JA--------18ACアダプタ(AX-TB269または、AX-TB278、AC100V+10%~-15% 50Hz/60Hz 100VA)-
142,800
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
26601365HW60KCP-JA--------12ACアダプタ(AX-TB269または、AX-TB278、AC100V+10%~-15% 50Hz/60Hz 100VA)-
137,800
88,980
97,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
56396734HW100KCP-JA-00A00 (一般校正書類付)--------18ACアダプタ(AX-TB269または、AX-TB278、AC100V+10%~-15% 50Hz/60Hz 100VA)-
152,800
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56396743HW10KCP-JA-00A00 (一般校正書類付)--------7ACアダプタ(AX-TB269または、AX-TB278、AC100V+10%~-15% 50Hz/60Hz 100VA)-
142,800
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56396752HW200KCP-JA-00A00 (一般校正書類付)--------18ACアダプタ(AX-TB269または、AX-TB278、AC100V+10%~-15% 50Hz/60Hz 100VA)-
152,800
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56396768HW60KCP-JA-00A00 (一般校正書類付)--------12ACアダプタ(AX-TB269または、AX-TB278、AC100V+10%~-15% 50Hz/60Hz 100VA)-
147,800
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89577451HL1000IWP-K-A2デジタル10001128×128ロードセル方式オートパワーオフ、風袋引き機能国家検定品(新検則適合品)810-単3乾電池×6本(別売)、またはAC アダプター(AX-TB196別売)IP65
20,000
取扱い終了
返品不可
89577467HL2000IWP-K-A2デジタル20002128×128ロードセル方式オートパワーオフ、風袋引き機能国家検定品(新検則適合品)810-単3乾電池×6本(別売)、またはAC アダプター(AX-TB196別売)IP65
20,000
取扱い終了
返品不可
89577476SK1000IWP-A2デジタル10001232×192ロードセル方式オートパワーオフ、風袋引き機能国家検定品(新検則適合品)-2.9単1乾電池×6本(別売)、またはACアダプター(AX-TB196別売)IP65
30,000
取扱い終了
返品不可
56398877SK1000IWP-A2(校正書・トレーサビリティ体系図付)デジタル---ロードセル方式オートパワーオフ、風袋引き機能国家検定品(新検則適合品)-約2.9単1乾電池×6本(別売)、またはACアダプター(AX-TB196別売)IP65
40,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56398886SK2000IWP-A2(校正書・トレーサビリティ体系図付)デジタル---ロードセル方式オートパワーオフ、風袋引き機能国家検定品(新検則適合品)-約2.9単1乾電池×6本(別売)、またはACアダプター(AX-TB196別売)IP65
40,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

IP69 防塵・防水デジタルはかり SL-WP / SK-iWP(検定付き)シリーズ
防塵・防水コンパクトスケール HL-WPシリーズ / HL-iWP-Kシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89577451HL1000IWP-K-A288133087HL1000iWP-K-A2 (使用地域:2地域)HL1000IWP-K-A2 検定付きはかり 防塵・防水コンパクトスケール HL-iWP-Kシリーズ A&D 88133087検定付きはかり 防塵・防水コンパクトスケール HL-iWP-KシリーズA&D1台
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
89577467HL2000IWP-K-A288133132HL2000iWP-K-A2 (使用地域:2地域)HL2000IWP-K-A2 検定付きはかり 防塵・防水コンパクトスケール HL-iWP-Kシリーズ A&D 88133132検定付きはかり 防塵・防水コンパクトスケール HL-iWP-KシリーズA&D1台
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
89577476SK1000IWP-A288132983SK1000iWP-A2 (使用地域:2地域)SK1000IWP-A2 検定付きはかり 防塵・防水はかり SK-iWPシリーズ A&D 88132983検定付きはかり 防塵・防水はかり SK-iWPシリーズA&D1台
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
56398877SK1000IWP-A2(校正書・トレーサビリティ体系図付)56398588SK1000iWP-A2-00A00 (使用地域:2地域/一般校正書類付)SK1000IWP-A2(校正書・トレーサビリティ体系図付) 検定付きはかり 防塵・防水はかり SK-iWPシリーズ A&D 56398588検定付きはかり 防塵・防水はかり SK-iWPシリーズA&D1台
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました
56398886SK2000IWP-A2(校正書・トレーサビリティ体系図付)56398633SK2000iWP-A2-00A00 (使用地域:2地域/一般校正書類付)SK2000IWP-A2(校正書・トレーサビリティ体系図付) 検定付きはかり 防塵・防水はかり SK-iWPシリーズ A&D 56398633検定付きはかり 防塵・防水はかり SK-iWPシリーズA&D1台
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする