曜日別特売

デスクサイドコンテナ

デスクサイドコンテナ - ERECTA(エレクター)デスクサイドコンテナ - ERECTA(エレクター)
材質再生ポリエチレン(PE)形状角型ダークブルー容量(L)12.9フタの種類フタなし商品タイプ本体内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
895776342955-73453-83150.59
2,000
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
895776522957-73453-83311.11
4,100
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
895776432956-73453-83230.85
2,700
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする