曜日別特売

低荷重用防振ゴム

低荷重用防振ゴム - OHNO(大野ゴム工業)低荷重用防振ゴム - OHNO(大野ゴム工業)低荷重用防振ゴム - OHNO(大野ゴム工業)
(2件のレビュー)
形状丸形材質(ねじ部)スチール(SWCH/SPCC)接続方式両端おねじ固有振動数(Hz)15材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度HS20±5特性耐久性適合用途防振内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
外径(Φmm)
接続ねじ
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89582263OAT-12140441-5850612M4×0.714
590
489
538(税込)
当日出荷
89582272OAT-15150441-58681015M5×0.815
620
519
571(税込)
当日出荷
89582281OAT-15151441-5876915M4×0.715
590
489
538(税込)
当日出荷
89582297OAT-20150441-58841720M6×115
770
639
703(税込)
当日出荷
89582306OAT-25180441-58923025M6×118
910
759
835(税込)
当日出荷
89582315OAT-30180441-59064130M6×118
1,000
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
89582324OAT-35180441-59145435M6×118
1,070
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89582272
2022-07-30
用途: ベビーホイストのゴム部分が裂けたから
建設業・工事業

多少大きいけど普通に付いたのでやや満足です。
後は耐久性がどのくらいかですね。

対象商品 : 89582263
2018-12-14
用途: 振動の多いバイクにナビを取り付ける。
不動産業

振動はかなり吸収され、走行中も画面を確認できるようになりました。
一番柔らかいものを選びましたが、もう少し硬い方が良かったかもし知れません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする