曜日別特売

ループクリップ

ループクリップ - オープン工業ループクリップ - オープン工業ループクリップ - オープン工業ループクリップ - オープン工業ループクリップ - オープン工業ループクリップ - オープン工業ループクリップ - オープン工業ループクリップ - オープン工業
(1件のレビュー)

安全装置、長さ調整付です。
リップタイプで取り外しが簡単にできます。

材質ひも:再生樹脂仕様安全装置、長さ調整付、クリップタイプ質量(g)10ストラップ幅(mm)約10ストラップ長(mm)約90グリーン購入法適合内容量1袋(10本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89582525NB-29-BK433-3543ブラック
1,900
1,498
1,648(税込)
当日出荷
89582534NB-29-BU433-3551ブルー
1,900
1,498
1,648(税込)
当日出荷
89582543NB-29-GN433-3560グリーン
1,900
1,498
1,648(税込)
当日出荷
89582552NB-29-RD433-3578レッド
1,900
1,498
1,648(税込)
当日出荷
89582561NB-29-YE433-3586イエロー
1,900
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89582543
2021-02-25
用途: IDカード用(管理権限別に紐色を区別して使用)
メディフォード株式会社サービス業

カードホルダーがハードタイプなので、クリップ部分が破損したために全体的に使用不可になることがあります。クリップ部分の強度を上げていただくか、替えクリップだけの販売を希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする