ピーユー・キング

ピーユー・キング - おたふく手袋ピーユー・キング - おたふく手袋ピーユー・キング - おたふく手袋ピーユー・キング - おたふく手袋ピーユー・キング - おたふく手袋
(2件のレビュー)
材質掌部:ポリウレタン、甲部:ポリエステル・ナイロン厚さ(mm)0.6入数(双)1袖口仕様マジックタイプ内容量1双
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
トラスコ品番
質量(g)
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89583286K-17-BK/YL-LL438-6191ブラック/イエロー5722.0
1,390
1,098
1,208(税込)
当日出荷
89583295K-17-BK/YL-LLLL438-6205ブラック/イエロー6222.5
1,390
1,098
1,208(税込)
当日出荷
89583304K-17-BK/YL-MM438-6213ブラック/イエロー5421.5
1,390
1,098
1,208(税込)
当日出荷
89583313K-17-WH/GR-LL438-6221ホワイト×グレー5722.0
1,390
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
89583322K-17-WH/GR-LLLL438-6230ホワイト×グレー6222.5
1,390
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
89583331K-17-WH/GR-MM438-6248ホワイト×グレー5421.5
1,390
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89583286
2019-04-25
用途: 制御板組立配線

指先が二重で耐久性は良いと思うが、3mmや4mmのビスのナット掛け3.5sq~1.25sq以下の電線加工等はやりにくい。自分のような
作業をするにはPUマスターの方が向いている。

対象商品 : 89583304
2018-02-13
用途: バイクメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

使い易い!耐久性もあり!不満無しバッチリです!!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする